サインナット ゴールドのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
111件の「サインナット ゴールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板用ビス」、「サインナット」、「マグネットナット」などの商品も取り扱っております。
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
特価
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質 頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ 2 0416
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0423
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm) (取付物)8 適合板厚(mm) 3~10 ねじ径(Φmm) 4 サイズ Φ20-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ 2 0418
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金) 真鍮 付属品 パッキン2枚 太さ(mm) 4(タッピング)
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金) 真鍮
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
付属品 パッキン2枚 寸法(mm) Φ20-25 下穴径(Φmm) 取付物/8 適合板厚(mm) 3~8 使用ビス(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。 トラスコ品番 855-5742 材質 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g) 126 2018年トラスコ掲載ページ 2 0418
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品 ビス2本 材質 アクリル 厚さ(mm) 4(表)、2(裏)
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0421
1セット(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0416
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0423
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 規格 Φ20-30
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷